Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT30 o.Bohr.45 Grad KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622301
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     305.20.45
EAN/GTIN:
     4250001022242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 30
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-3) · ohne Bohrung Hinweis: Drehmoment beim Anziehen von Anzugsbolzen BT30 darf 25 Nm nicht überschreiten Weitere technische Eigenschaften: · BD4: 12,5mm · LF: 23mm · BD2: 7mm · BD1: 11mm · LB1: 18mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT30
Anzugsgewinde:
M12
Typ:
45 Grad
OAL:
43 mm
Supplier Number:
305.20.45
Marke:
KEMMLER
Ausführung:
ohne Bohrung
passend für:
BT30
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,22*
7 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 4,65*
€ 7,26*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,04*
€ 7,32*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 9,54*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.