| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1592564 Herst.-Nr.: 305.20.45 EAN/GTIN: 4250001022242 |
| | |
|
| | |
| für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-3) · ohne Bohrung Hinweis: Drehmoment beim Anziehen von Anzugsbolzen BT30 darf 25 Nm nicht überschreiten Weitere technische Eigenschaften: · BD4: 12,5mm · LF: 23mm · BD2: 7mm · BD1: 11mm · LB1: 18mm · Norm: JIS B 6339 Weitere Informationen: | | für Aufnahmen: | BT30 | Anzugsgewinde: | M12 | Typ: | 45 Grad | OAL: | 43 mm | Supplier Number: | 305.20.45 | Marke: | KEMMLER | Ausführung: | ohne Bohrung | passend für: | BT30 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 5,05* | € 7,05* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,67* | € 7,20* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,04* | € 7,25* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,26* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|