Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT30 m.Bohr.60 Grad KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622307
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306.20.60
EAN/GTIN:
     4250001106652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 30
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-3) · mit Bohrung und O-Ring Hinweis: Drehmoment beim Anziehen von Anzugsbolzen BT30 darf 25 Nm nicht überschreiten. Bei Anzugsbolzen BT30 wird von der Verwendung eines durchbohrten Bolzens abgeraten, aufgrund der Schwäche des verbleibenden Profils Weitere technische Eigenschaften: · BD4: 12,5mm · LF: 23mm · BD2: 7mm · BD1: 11mm · LB1: 18mm · Norm: JIS B 6339 · CND: 2,5mm
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT30
Anzugsgewinde:
M12
Typ:
60 Grad
OAL:
43 mm
Supplier Number:
306.20.60
Marke:
KEMMLER
Ausführung:
mit Bohrung
passend für:
BT30
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,02*
7 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 4,66*
€ 7,17*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 7,23*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,24*
€ 9,48*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.