Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT30 m.Bohr.60 Grad KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120622307
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306.20.60
EAN/GTIN:
     4250001106652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 30
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-2) · mit Bohrung und O-RingWeitere technische Eigenschaften:· BD4: 12,5mm· LF: 23mm· BD2: 7mm· BD1: 11mm· LB1: 18mm· Norm: JIS B 6339· CND: 2,5mm
Weitere Informationen:
Anzugsgewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 7,17*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 7,23*
Lager 2478
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,23*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 9,54*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 108,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.