Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter CENTRO P DIN 69871AD/B Spann-D.2-20mm SK40 A.-L.160mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120805130
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44614001600
EAN/GTIN:
     4054631059810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Präzisionsausführung · zur hochgenauen Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft (auch mit seitlicher Fläche nach DIN 1835B und DIN 1835E) in Präzisions-Spannzangen DIN 6499-B · A-Maß gültig für Spannmutter ohne Dichtscheibe · Einstecktiefe Maß E für Schäfte ≤ 16 mm Weitere technische Eigenschaften: · A: 160mm · D: 50mm · Spannmutter: HPC32 · Norm: DIN 69871 · E: 119mm · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
passende Spannzangen:
ER32
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
160 mm
Form:
AD/B
Marke:
FAHRION
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,60*
€ 165,45*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,06*
€ 165,46*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 165,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,36*
€ 167,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,73*
€ 207,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
Zubehör
Eugen Fahrion
4991800
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.