Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN 69871AD/B Spann-D.10mm SK40 A.-L.80,5mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120808015
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 35mm· Gewinde: M8x1· l3: 10mm· l2: 41mm· l1: 80,5mm· Form: AD/B· d1: 10mm· d2: 30mm· d3: 49,5mm· Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
10 mm
Auskraglänge:
80,5 mm
Marke:
WTE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 243,02*
€ 274,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,62*
€ 275,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,23*
€ 276,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 246,18*
€ 279,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 279,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.