Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 10x80,5mm WTE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163364573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3034390014
EAN/GTIN:
     4332163364573
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Hydrodehnspannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 40 Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf). Kegelwinkeltoleranz: AT3 Maximale Drehzahl: 40000 min-1 Optimale Einsatztemperatur: 20–50 °C Kühlmitteldruck maximal: 80 bar Verstellweg: 10 mm Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
SW:
3,0 mm
d3:
49,5 mm
l3:
10 mm
l1:
80 mm
l2:
41 mm
d1:
10 mm
d2:
30 mm
g:
M6
l4:
35,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3034390014
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dehnspannfutter-SK, Hydro-Dehnspannfutter-SK, SK-Hydraulik-Dehnspannfutter, Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter din 69871 sk40, dehnspannfutter iso 7388, Hydro-Dehnspannfutter, DIN69871, AD/B, WTE, Hydrodehnspannfutter, 3439, Hydro-Dehn-Spannfutter, Spannfutter, DIN, HD-Spannfutter, SK40, QR4025757, 69871, HydroDehnspannfutter, ADB, Hydrodehn-Spannfutter, 3034390014, 34390014
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 243,02*
€ 274,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,62*
€ 275,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,23*
€ 276,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 246,18*
€ 279,75*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 279,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.