Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schnellspannbohrfutter JIS B 6339A Spann-D.0,5-13mm BT40 A.-L.104mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120808604
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter JIS B 6339
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Spannfutter ER JIS B 6339
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 50mm· L1: 104mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 98mm· Spann-Ø d1: 0,5-13mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
Spann-Ø:
0,5-13 mm
Auskraglänge:
104 mm
Form:
A
Norm:
JIS B 6339
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER JIS B 6339, schnellspannfutter 0,5-13, schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 216,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,74*
€ 217,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,30*
€ 218,53*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,88*
€ 223,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.