Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter JIS B 6339AD/B Spann-D.8mm BT40 d2 14mm A.-L.200mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120808748
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30597098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
Schrumpffutter ohne DIN
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · schlanke Ausführung 3° · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft h6 · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 26mm· Gewinde: M6· l3: 10mm· l2: 36mm· l1: 200mm· d1: 8mm· d2: 14mm· d3: 26mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
Spann-Ø:
8 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
200 mm
Form:
AD/B
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 173,01*
€ 210,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 212,19*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 213,14*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 157,74*
€ 213,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.