Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter Duro-M D.400mm 4-Backen m.Grund-/ Aufsatzbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4121261475
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185339
EAN/GTIN:
     4019208526638
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · das Planspiralfutter, ein bewährtes und universell einsetzbares Spannmittel · für den erfolgreichen Einsatz in Bereichen die eine hohe Spannkraft, hohe Rundlaufgenauigkeit und sehr gute Wiederholspanngenauigkeit erfordern (z. B. auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, usw.) · Kreuzversatz nach ISO 3442 und ASA B 5.8 · die Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen · dies hat den Vorteil, dass Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden können · besonders niedrige Bauweise bei Direktaufnahme · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 4-Backen-Stahlkörper · DIN 6350 · zylindrische Zentrieraufnahme · Ø: 400 mm
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
400 mm
Spannkraft:
92 kN
Durchgang-Ø:
136 mm
Drehzahl max.:
1800 min-¹
Supplier Number:
185339
Backenausführung:
mit Grund-/ Aufsatzbacken
Backenanzahl:
4-Backen
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm vierbacken drehfutter zs, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.783,28*
€ 4.046,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.971,76*
€ 4.076,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.795,60*
€ 4.082,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.883,40*
€ 4.085,58*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.076,17*
€ 4.850,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.059,84*
€ 4.831,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.995,14*
€ 4.754,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.971,76*
€ 4.726,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.