Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM DURO-M Planspiral-Drehfutter 400/4 DIN 6350 Form A Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     185339
EAN/GTIN:
     4019208526638
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN 6350, Form A Handspannfutter, zur rückseitigen Verschraubung

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Vierbacken-Drehfutter

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Hinweis
Futter mit anderen Durchmessern auf Anfrage.

Lieferung
Bez.-Nr. 22394011-22394081 Planspiralfutter-Drehfutter 4-Backen mit Bohr- und Drehbacken Bez.-Nr. 2422419021-219081 Planspiralfutter-Drehfutter 4-Backen mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken. Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 mm
Zentrierdurchmesser:
330 mm
Gewindeabmessung innen:
3 x M16
Außendurchmesser:
400 mm
Spannkraft:
92
Vierkantbreite:
17 mm
Lochkreisdurchmesser:
362 mm
Länge 2:
127 mm
Länge:
35 mm
Anzahl Backen:
4 STK
Höhe 3:
43 mm
DIN:
6350-1
Drehmoment max.:
240 Nm
Höhe 2:
105 mm
Drehzahl max.:
1800
Höhe:
113.4 mm
Durchgangsbohrung:
136 mm
Gewicht:
79.750 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm vierbacken drehfutter zs, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 6350, Drehfutter mit zylindrische Zentrieraufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.783,28*
€ 4.046,28*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.971,76*
€ 4.076,17*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.795,60*
€ 4.082,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.883,40*
€ 4.085,58*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.082,80*
€ 4.858,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.861,28*
€ 4.594,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.820,07*
€ 4.545,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.795,60*
€ 4.516,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.