Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinusaufspanntisch 255 x 130mm SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4122120020
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     24501255130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinustisch
sinustisch sav
sinustisch
zum Erodieren, Schleifen, Messen · Schwenkung um die Längs-Achse bis 45° · mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung · HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen · höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise · Standard-Ausführung mit Permanent-Magnet-Spannplatte · weitere Plattengrößen kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Unterlegmaß bei 0°: 3mm · Winkelgenauigkeit: +/- 5s · Abnutzbarkeit der Polplatte: 8mm
Weitere Informationen:
Polplatte:
255 x 130 mm
Planparallelität:
+/- 0,005 mm
Nennhaftkraft:
80 N/cm²
Polteilung:
1,9 mm
Magnetfeldhöhe:
6 mm
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: Aufspanntisch, Sinussufspanntische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.515,81*
€ 1.652,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.566,91*
€ 1.664,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,74*
€ 1.671,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,78*
€ 1.981,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,66*
€ 1.969,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,85*
€ 1.913,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,34*
€ 1.882,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,91*
€ 1.864,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.