Der Sinustisch in der Magnetspanntechnik
Der Sinustisch erzeugt ein Magnetfeld, das magnetisierbare Materialien präzise spannt; er ist zudem schwenkbar. Mit einem Sinustisch können sehr kleine und dünne Werkstücke verzugsfrei gespannt werden, auch wenn sie keine parallelen Flächen besitzen, einige Sinustische sind auch für große Werkstücke geeignet.
Sinustische im Überblick
Der Sinustisch ist eine
Magnetspanneinrichtung, die sich in jedem Winkel verändern lässt. Er kann bis 45° oder 75° schwenken. Jeder Sinustisch ist durch seinen individuellen Schwenkbereich, die Polteilung, seine Bauhöhe, Länge und Breite gekennzeichnet. Die Längs- oder Querpolteilung definiert die Ausrichtung seiner Lamellen. Die Spannfläche ist in ihrer Länge und Breite in einer großen Auswahl erhältlich. Einige Sinustische erreichen eine sehr niedrige Bauhöhe. Jeder Sinustisch hat charakteristische Werte der Nennhaftkraft, Magnetfeldhöhe, Winkelgenauigkeit und Planparallelität. Sie sind bei der Auswahl entscheidend.
Der Sinustisch zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- einfache und zeitsparende Einspannung,
- bei hoher Wiederholgenauigkeit und
- konstanter Leistung,
- wartungsfrei und langlebig,
- kostengünstig, energiesparend und
- höchst präzise.
Im Vergleich zu anderen magnetischen
Spannmitteln ziehen die meisten Sinustische magnetisierte Späne nicht an. Die Reinigung wird deutlich erleichtert. Häufig ist der Einsatz eines
Entmagnetisierers nicht notwendig, weil das Magnetfeld vergleichsweise gering ist.
Für welche Anwendungen ist der Sinustisch geeignet?
Die folgenden Anwendungen gehören zum professionellen Einsatzgebiet der Sinustische:
- Metallbearbeitung bis in den Hochgeschwindigkeitsbereich und
- Messtechnik für Prüfstücke.
Der Sinustisch kann mit kompletten Maschinentischen oder Sonderlösungen kombiniert und darauf befestigt werden. Er eignet sich zum Messen, Erodieren, Bohren, Fräsen, Schleifen, insbesondere Winkelschleifen und Hobeln von Werkstücken. Einige Sinustische können entsprechend der Werkstücke in ihrer Oberfläche bearbeitet werden.
Alternativen der Spanntechnik
Die Magnetspanntechnik ist im Vergleich zu anderen Spanntechniken für ein höchst präzises Bearbeiten oder Messen von Werkstücken ausgelegt. Hierzu gehören neben dem Sinustisch auch
Magnetspannplatten und ihre Lamellenplatten sowie Magnetrundfutter und
Magnetspannblöcke. Sie sind jeweils auf eine bestimmte Werkstückgröße und Bearbeitungsform abgestimmt.