| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4122151250 Herst.-Nr.: 24411250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Parallelpolteilung · verstärktes Magnetsystem · leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe (10 mm) · Abnutzbarkeit der Polplatte = 6 mm · alle Größen mit 1 Schaltstelle · Magnetkraft stufenlos verstellbar · eingearbeitete konzentrische Rillen erleichtern die Werkstückzentrierung · im Zentrum ist eine Zentrierbohrung möglich · zum Spannen von kleinen bis großen Werkstücken für Schleif- und Dreharbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Zentrier-Ø DxG Tiefe: 200 x 4mm · J: D25 x 20mm · Ausführung: mit Parallelpolteilung · Höhe B: 57mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 6mm Weitere Informationen: | | Polplatten-Ø: | 250 mm | Nennhaftkraft: | 150 N/cm² | Magnetfeldhöhe: | 10 mm | Marke: | SAV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.455,29* | € 1.777,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.725,72* | € 1.790,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.726,33* | € 1.795,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.709,23* | € 1.860,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|