| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174122151250 Herst.-Nr.: 24411250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Parallelpolteilung · verstärktes Magnetsystem · leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe (10 mm) · Abnutzbarkeit der Polplatte = 6 mm · alle Größen mit 1 Schaltstelle · Magnetkraft stufenlos verstellbar · eingearbeitete konzentrische Rillen erleichtern die Werkstückzentrierung · im Zentrum ist eine Zentrierbohrung möglich · zum Spannen von kleinen bis großen Werkstücken für Schleif- und DreharbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Zentrier-Ø DxG Tiefe: 200 x 4mm· J: D25 x 20mm· Ausführung: mit Parallelpolteilung· Höhe B: 57mm· Abnutzbarkeit der Polplatte: 6mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufspann-Palette, Aufspannplatte, Magnetspannplatte, Permanentmagnetische Aufspannplatte, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, magnetspannplatten sav, haftmagnet, Magnet, Permanentrundmagnete, Rundmagnete |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.455,40* | € 1.778,15* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.728,72* | € 1.791,28* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.727,42* | € 1.795,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.708,27* | € 1.861,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|