Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmagnetspannblock L135xB50xH60mm SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4122191020
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     2420713550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Spannblock
Magnetspannblock
Permanentmagnet-Spannblock
Aufspann-Palette
schaltbar · Haftfläche auf der Oberseite · Seitenflächen winkelig zueinander geschliffen · in Verbindung mit Magnetspannplatten · um Werkstücke mit vorspringenden Partien, Schmalseiten, Schablonen etc. zu schleifen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
135 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: Aufspannplatte, Magnetspannplatte, Permanentmagnetische Aufspannplatte, magnetspannplatten sav, magnet spannblock, Magnetspannblöcke, Permanent-Magnet-Spannblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,22*
€ 618,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,62*
€ 622,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,37*
€ 625,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,75*
€ 741,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,06*
€ 664,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,69*
€ 652,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,62*
€ 639,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.