Der Magnetspannblock als Spanneinrichtung
Der Magnetspannblock ist eine
Spanneinrichtung für magnetisierbare Werkstoffe. Er eignet sich insbesondere bei kleinen Werkstücken und seitlicher Bearbeitung. Der Magnetspannblock ist für die Kombination mit Maschinentischen und Sonderlösungen geeignet.
Professionelle Magnetspannblöcke im Detail
Die Magnetspannblöcke sind professionellen
Magnet-Spanneinrichtungen für magnetisierbare Werkstücke. Meist sind es Elektropermanentmagnete, die unter Stromzufuhr betrieben werden. Einige Magnetspannblöcke benötigen eine
Magnetspannplatte für den Betrieb. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Die Auswahl sollte abhängig von den vorhandenen Maschineneinrichtungen und Bearbeitungswünschen erfolgen. Typische Anwendungsbereiche der Magnetspannblöcke sind:
- Draht- und Senkerodieren,
- Schleifen,
- Drahtschneiden,
- Messen und
- Profilieren.
Diese Magnetspanneinrichtungen sind besonders gut für sehr kleine bis mittelgroße und dünne Werkstücke geeignet. Auch schwer zu magnetisierende Werkstücke sind mit einem Magnetspannblock gut spannbar. Einige Blöcke können auch entsprechend der gewünschten Form geschliffen und individualisiert werden. Die Magnetspannblöcke sind mit einer oder bis zu vier aktiven Flächen erhältlich.
Besonderheiten der Magnetspannblöcke
Die Magnetspannblöcke halten Werkstücke verzugsfrei und mit optimal fest. Die Positionierung ist einfach und besonders schnell im Vergleich zu mechanischen Spanntechniken. Die Blöcke benötigen einen geringen Energieeinsatz. Sie zeigen über die gesamte Standzeit eine gleichmäßige Leistung. Einige Magnetspannblöcke ziehen magnetisierte Späne stark an und lassen sich schlecht reinigen. Wie bei allen Magnetspanneinrichtungen müssen oder sollten Werkstücke anschließend entmagnetisiert werden. Hierfür stehen
Entmagnetisierungsgeräte zur Verfügung.
Spanneinrichtungen mit und ohne Magnet
Alle Spanneinrichtungen sind auf eine Auswahl von Werkstücken spezialisiert. Bei vielen magnetisierbaren Werkstoffen kann eine Magnetspanneinrichtung empfehlenswert sein. Hierzu gehören Materialien mit einer ausreichenden Menge Eisen, Nickel oder Kobalt. Die magnetische Spannung ist besonders effektiv und energiesparend. Das Magnetfeld wird mit einer geringen Strommenge innerhalb weniger Sekunden erzeugt. Im Vergleich zu mechanischen Spanneinrichtungen ist diese Methode schonender für das Werkstück, da sie es großflächiger hält.