Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock UZ Backen-B.160mm Spann-W.180mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4124130160
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     14752
EAN/GTIN:
     4019208001395
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock röhm
Zentrischspanner · niedrige, kräftige Bauart aus Spezialguss · zentrische Spannung durch Links- und Rechtsgewinde der Spindel · Spindel im Arbeitsbereich abgedeckt · gehärtete Spannbacken SGN, umkehrbar, eine Seite glatt, die andere gerillt · Das Merkmal \"Länge\" gibt die Gesamtlänge im geöffneten Zustand wieder. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 180mm · Länge: 495mm · Backenhöhe: 49,6mm · Höhe: 124,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
180 mm
Spannkraft:
24 kN
Supplier Number:
14752
Größe:
4
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,38*
€ 1.123,63*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,84*
€ 1.127,67*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,85*
€ 1.143,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,11*
€ 1.144,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,89*
€ 1.168,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,63*
€ 1.337,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,75*
€ 1.320,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,44*
€ 1.294,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,30*
€ 1.276,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,38*
€ 1.268,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
77106
ab € 312,71*
Sonstiges
RÖHM
152755
ab € 63,52*
Sonstiges
RÖHM
82364
ab € 115,54*
Sonstiges
RÖHM
14715
ab € 532,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.