Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B.100mm Spann-W.100mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4124410250
Herst.-Nr.:
     953.01.00000
EAN/GTIN:
     4030456401904
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock spannweite 10...
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Backenhöhe:
30 mm
Spannkraft:
20 kN
Gesamtlänge:
270 mm
Gewicht:
6,8 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,89*
€ 685,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,16*
€ 688,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,64*
€ 811,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,97*
€ 816,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,41*
€ 790,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,25*
€ 720,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,89*
€ 704,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.