Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B
Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365301
Herst.-Nr.:
     953.01.00000
EAN/GTIN:
     4030456401904
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock spannweite 10...
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Backenhöhe:
30 mm
Spannkraft:
20 kN
Gesamtlänge:
270 mm
Gewicht:
6,8 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstöcke, Schraubstock, Modularschraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), 4124410250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,89*
€ 685,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,16*
€ 688,73*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,64*
€ 811,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,31*
€ 965,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,62*
€ 878,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,05*
€ 834,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,16*
€ 804,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 654,36*
€ 778,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,64*
€ 770,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.