Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIN 862 MarCal 16 EWR IP67 150mm dig.D.ausg.rd.(1,5 mm) MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040122
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103064
EAN/GTIN:
     4059192002206
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · IP67 · LCD-Anzeige 8,5 mm · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · geläppte Führungsbahnen · Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei · Stufenmesseinrichtung · erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs · Schmutzabstreifer im Schieber · Art.-Nr. 4130 040 125 + 4130 070 125 hat WerksnormFunktionen: ON/OFF · AUTO-ON / OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Marke:
MAHR
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß:
rund (1,5 mm)
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4103064
Schutzart:
IP67
Norm:
DIN 862
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 221,35*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 223,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,71*
€ 229,07*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 199,16*
€ 229,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,66*
€ 229,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.