| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-744991 Herst.-Nr.: 4103064 EAN/GTIN: 4059192002206 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber mit Datenausgang
Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber, Datenausgang variabel RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, 40231402, Absolut, Absolut-System, Datenausgang, dig., digital, IP67, Mahr, Meßschieber, Messschieber, RS232, rund, rundes, Schieblehre, Taschenmeßschieber, Taschen-Meßschieber, Tiefenmass, Tiefenmaß, USB |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,32* | € 221,52* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,77* | € 223,63* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 190,42* | € 223,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,00* | € 225,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,94* | € 226,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|