Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR IP67 200mm dig.D.ausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040153
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126699
EAN/GTIN:
     4059192058371
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · LCD-Anzeige 8,5 mm · mit Feststellschraube · geläppte Führungsbahnen · Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei · erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs · Schmutzabstreifer im SchieberFunktionen: ON/OFF · AUTO-ON / OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · PRESET (Maßvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4126699
Schutzart:
IP67
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber mahr 200mm, digital messschieber, digital-messschieber 200 mm, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,56*
€ 413,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,80*
€ 413,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,32*
€ 421,66*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,59*
€ 423,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,10*
€ 424,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,93*
€ 472,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.