Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 1086 Ri IP42 50mm Abl.mm 0,0005 1,25-2,7 N dig.Datenausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040543
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337626
EAN/GTIN:
     4059192014551
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
digital · IP42 · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mmFunktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
50 mm / 2 inch
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Genauigkeit:
0,008 mm
Messkraft:
1,25-2,7 N
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4337626
Schutzart:
IP42
Messbereich mm:
50 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 702,02*
€ 746,45*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 686,87*
€ 746,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,82*
€ 746,48*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,36*
€ 749,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,68*
€ 768,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,48*
€ 888,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,77*
€ 883,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,82*
€ 833,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
6450
ab € 1,09*
Sonstiges
Mahr
4336311
ab € 31,59*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 83,61*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 71,95*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 94,20*
Sonstiges
Mahr
4102220
ab € 79,70*
Sonstiges
Mahr
4336230
ab € 351,47*
Sonstiges
Mahr
4336237
ab € 350,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.