Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 1086 Ri IP42 50mm Abl.mm 0,0005 1,25-2,7 N dig.Datenausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174130040543
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337626
EAN/GTIN:
     4059192014551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr
messuhr digital
digital · IP42 · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mmFunktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Messbereich mm: 50mm· Messkraft: 1,25-2,7N· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Ableseart:
digital
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 699,68*
€ 745,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,40*
€ 745,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 683,88*
€ 745,80*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,40*
€ 745,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,12*
€ 749,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,28*
€ 891,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,59*
€ 880,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 739,57*
€ 880,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,29*
€ 863,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 725,28*
€ 863,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,96*
€ 849,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 713,95*
€ 849,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,12*
€ 834,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48062
ab € 1,08*
Sonstiges
Mahr
4336311
ab € 31,72*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,90*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 72,04*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,40*
Sonstiges
Mahr
4102220
ab € 89,23*
Sonstiges
Mahr
4336230
ab € 362,25*
Sonstiges
Mahr
4336237
ab € 360,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.