Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M2,6x0,45mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400011
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511894
EAN/GTIN:
     4046122114245
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 5H: 4136400000, 4136400001, 4136400002, 4136400003, 4136400400, 4136400401, 4136400402 und 4136400403weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: ISO-Gewinde· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M2,6
Steigung:
0,45 mm
Supplier Number:
511894
Norm:
DIN 13
Toleranz:
6H
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: grenzgewindelehrdorn 6h m2,6x0,45, gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,81*
€ 70,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 70,96*
€ 5,95*
ab € 58,00*
€ 75,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,12*
€ 76,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 61,15*
€ 77,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.