Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 511894 Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M2,6x0,45 mm Toleranz 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 511894 Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M2,6x0,45 mm Toleranz 6H
BOSS 511894 Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M2,6x0,45 mm Toleranz 6H
BOSS 511894 Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M2,6x0,45 mm Toleranz 6H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090506
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     511894
EAN/GTIN:
     4046122114245
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M2,6x0,45mm Tol.6H BOSS für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl Toleranzfeld 5H: 4136400000, 4136400001, 4136400002, 4136400003, 4136400400, 4136400401, 4136400402 und 4136400403 weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: ISO-Gewinde · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170201
HerstellerNr:
511894
Werksnummer:
4136400011
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M2,6x0,45 mm
Norm:
DIN 13
Produktart:
Gewindegrenzlehrdorn
Ausfuehrung:
Toleranz 6H
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,81*
€ 70,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 70,96*
€ 5,95*
ab € 58,00*
€ 75,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,12*
€ 76,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 61,15*
€ 77,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.