Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M1,1x0,25mm Gutlehrring Tol.6h BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400036
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     501430
EAN/GTIN:
     4046122220922
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6h
gewindelehrring
Gutlehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6h · aus gehärtetem Lehrenstahl Toleranzfeld 6h: 4136400035, 4136400036, 4136400037, 4136400038, 4136400435, 4136400436, 4136400437 und 4136400438 weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M1,1
Steigung:
0,25 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
501430
Toleranz:
6h
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,61*
€ 133,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 134,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,29*
€ 135,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 116,66*
€ 137,44*
€ 4,95*
ab € 115,63*
€ 142,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.