| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019091720 Herst.-Nr.: 501430 EAN/GTIN: 4046122220922 |
| |
|
| | |
| Gewindelehrring M1,1x0,25mm Gutlehrring Tol.6h BOSS Gutlehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6h · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400035, 4136400036, 4136400037, 4136400038, 4136400435, 4136400436, 4136400437 und 4136400438weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 21170204 | HerstellerNr: | 501430 | Werksnummer: | 4136400036 | Länge netto mm: | 45,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M1,1x0,25 mm | Produktart: | Gewindelehrring | Ausfuehrung: | Toleranz 6h |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 113,61* | € 133,51* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,92* | € 134,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,29* | € 135,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 116,66* | € 137,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 115,63* | € 142,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|