Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift TOUGH D4xH8mm 3mm CER/EK AWCO 80 SP PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Efficiency waste
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4143050093
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32102620
EAN/GTIN:
     4007220898758
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
speziell für die Bearbeitung von gehärteten, vergüteten Stählen über 1.200 N/mm² (> 38 HRC), Titanlegierungen, Titan, hochwarmfeste Werkstoffe, Nickel- und Kobaltbasislegierungen · zumBeischleifen und Nachbearbeiten geeignet
Weitere Informationen:
Form:
SP
Ø:
4 mm
Höhe:
8 mm
Körnung:
80
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
195400 min-¹
Bindung:
AWCO
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
CER/EK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift spitzbogenform, schleifstift d4, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
664
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,39*
€ 1,84*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,85*
6 Tage
664
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 1,95*
Lager 1498
10
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,52*
€ 2,02*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.