Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift SP 0408 3 AWCO 80 J5V TOUGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220898758
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32102620
EAN/GTIN:
     4007220898758
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Die Spitzbogenform SP eignet sich hervorragend zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
SP 0408 3 AWCO 80 J 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.02 kg
Produkt-Typbezeichnung:
SP 0408 3 AWCO 80 J 5 V
Schaftlänge:
30 mm
max. Drehzahl:
195400 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Härtegrad gemäß Norm:
J
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift spitzbogenform, schleifspitze pferd, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
674
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,39*
€ 1,80*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,81*
Lager 214
689
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 1,92*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 1,97*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.