Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Ultra 35 D.13mm Quick IN FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4149702013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127087013
EAN/GTIN:
     4014586240008
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HM-bestückt · mit Quick IN-Schaft 18 mm · höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Quick IN
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Anzahl Zähne:
4
Marke:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, lochsäge, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 30,73*
€ 37,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,17*
€ 39,01*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 39,05*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 32,63*
€ 39,57*
1
€ 4,00*
ab € 33,47*
€ 41,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.