Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlussfahne L.300xB.300mm PE-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4300500100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8500
EAN/GTIN:
     4054773011042
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 30x30
warnfahne
rote Flagge aus flatterfester PE-Folie · 30 x 30 cm · mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Aufhängeösen · unbedruckt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE-Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, unbedruckt
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaggen, Schlussfahnen, Warnfähnchen, Warnfahnen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
414
1
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,80*
2 Tage
290
1
€ 5,59*
ab € 1,14*
€ 1,80*
4 Tage
310
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,83*
2 Tage
373
1
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 1,84*
Lager 1498
524
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.