Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel RUHR-BRILLANT Gr.2 300x250mm m.Eschenstiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300540002
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     04050472
EAN/GTIN:
     4005827040501
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4 gehoben · mit Eschenstiel 1300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
mit Eschenstiel
Blattmaß:
300 x 250 mm
Farbe:
rot
Marke:
IDEAL
Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, holländer schaufel gr 2, emsländer schaufel, Holländer Schaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 18,57*
€ 23,64*
Lager 1498
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,74*
€ 24,18*
2 Tage
14
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 25,56*
5 Tage
14
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 20,61*
€ 26,22*
7 Tage
14
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,16*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.