Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA MS Schl.-Gr.25mm SB GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300600012
Herst.-Nr.:
     08.0104
EAN/GTIN:
     4015933024067
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
25 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1 ″
Typ:
GEKA-System
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
367
10
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,82*
2 Tage
350
10
€ 5,59*
ab € 2,13*
€ 2,83*
Lager 1498
520
10
€ 5,45*
ab € 2,21*
€ 2,91*
5 Tage
500
10
€ 8,90*
ab € 2,21*
€ 2,93*
2 Tage
520
30
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,67*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Ähnlich
Bevo
0420018
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.