Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA MS Schl.-Gr.25mm SB GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300600012
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     08.0104
EAN/GTIN:
     4015933024067
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindetülle
Messing · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
25 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1 ″
Typ:
GEKA-System
Marke:
GEKA
Material:
Messing
VERORDNUNGWERT:
e8284c15-6c60-4433-a5ef-88b99c15bf77
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
SCIP-Nummer:
e8284c15-6c60-4433-a5ef-88b99c15bf77
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, karasto schlauchkupplung, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
440
10
€ 8,90*
ab € 2,84*
€ 2,84*
3 Tage
330
10
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 2,89*
1 Tag
520
10
€ 5,45*
ab € 2,21*
€ 2,90*
1 Tag
500
30
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,11*
Lager 4BULW
308
10
€ 5,59*
ab € 3,14*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,67*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Ähnlich
Bevo
0420018
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.