| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4300600018 Herst.-Nr.: 08.3118 EAN/GTIN: 4015933024333 |
| |
|
| | |
| Messing · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · passend zu allen Schnellkupplungen · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Klauenweite: | 40 mm | Marke: | GEKA | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindkupplungen, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,80* | € 2,38* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,82* | € 2,39* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,99* | ab € 1,91* | € 2,56* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 8,90* | ab € 1,96* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,82* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|