Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindkupplung MS MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000300131
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     420300
EAN/GTIN:
     4019305471008
Suchbegriffe:
Blindkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, blindkupplung messing, blindkupplung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,97*
Lager 1498
30
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,46*
€ 2,01*
27 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,20*
5 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bradas
GK118
ab € 2,44*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.3118
ab € 1,79*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,13*
Sonstiges
Bevo
0420232
ab € 1,85*
Sonstiges
Bevo
0420225
ab € 1,42*
Sonstiges
Bevo
0420212
ab € 1,34*
Sonstiges
Bevo
0420218
ab € 1,38*
Sonstiges
Bevo
0420112
ab € 1,38*
Sonstiges
Bevo
0420012
ab € 1,32*
Sonstiges
Bevo
0420535
ab € 13,96*
Sonstiges
Bevo
0420519
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.