Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse GEKA Schnellkuppl.13mm Ausführung:leicht,SB Ware GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300600066
Herst.-Nr.:
     22.0281.9
EAN/GTIN:
     4015933005707
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung messing wasser
klauenkupplung
klauenkupplung messing
leichte Ausführung · Messing · mit Schnellkupplungsanschluss · abstellbarer Wasserfluss · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
13 mm
Gewicht:
0,191 kg
Nenngröße:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Ausführung:
leicht, SB Ware
Material:
Messing
Anschluss:
Schnellkupplung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brause, Gardena, Messingkupplungen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,53*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,10*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 7,17*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,30*
Lager 1498
140
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,89*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0284.9
ab € 15,27*
Ähnlich
Bevo
0450112
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.