Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Rio Black Mid Gr.42 schwarz/blau S3L FO SR DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Rio BLACK MID S3 SRC - 632250 - Größe: 42 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700412
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     63.225.0-42
EAN/GTIN:
     4051428045766
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3L FO SR
Material:
Veloursleder
Norm:
DIN EN ISO 20345
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsschuh 42 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 84,77*
Lager 1498
14
pro Paar
€ 5,45*
ab € 73,72*
€ 84,78*
1 Tag
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 85,16*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,72*
€ 85,71*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 72,08*
€ 86,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,78*
€ 100,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,39*
€ 93,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,72*
€ 87,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,80*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.