Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888422
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     632250/42
EAN/GTIN:
     4051428045766
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 42 schwarz-blau
Weitere Informationen:
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
632250
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S3
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
730 g
Ausführung:
Stiefel
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsschuh 42 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, SRC, »642750«, Sicherheitshalbschuh, PUMA
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 84,77*
1 Tag
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 73,72*
€ 84,78*
1 Tag
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 85,16*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,72*
€ 85,71*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 72,08*
€ 86,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,17*
€ 102,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,18*
€ 100,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,48*
€ 93,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,80*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.