| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4500100064 Herst.-Nr.: 307034T EAN/GTIN: 4251680625205 |
| |
|
| | |
| T-Stücke · Innengewinde · nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· A: 27,5mm Weitere Informationen: | | NPS: | 3/4 ″ | Gewicht: | 0,113 kg | Ausführung: | 307 | Material: | V4A / 1.4408/316/CF8M | Marke: | SPRINGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,84* | € 3,67* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,86* | € 3,68* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,97* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,17* | € 4,24* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,40* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|