Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gewindefitting messing
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gewindefitting

  Gewindefitting  (229 Angebote unter 30.847.722 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewindefitting“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
NPCK-C-D-G14-K10 NPCK-C-D-G14-K10 (1489336) Verschraubung (4 Angebote) 
NPCK-C-D-G14-K10 NPCK-C-D-G14-K10 (1489336) Verschraubung
Festo
1489336
€ 26,04*
pro Stück
 
 Stück
Gewindefitting, Kappe, Messing, ¾" Innengewinde ¾" Innengewinde (1 Angebot) 
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 3/4" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2"...
k.A.
€ 1,28*
pro Stück
 
 Stück
Gewindefitting T-Stück 90Grad IG NPS 1 Zoll (14 Angebote) 
T-Stücke · Innengewinde · nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C Weitere technische Eigenschaften: · A: 33mm
Springer Presswerk- und Rohbau-Automation
307100T
€ 5,31*
pro Stück
 
 Stück
Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 3/4 Zoll (2 Angebote) 
Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 3/4 Zoll
tesa
10016059
€ 4,421*
pro Stück
 
 Stück
Verschraubungst. DN15, G 1", R 1/2" Typ 42237, ESBE # 26100700 (2 Angebote) 
ESBE Verschraubung Serie KTB112 für flachdichtende Ventile und Mischer mit Aussengewinde. Druckstufe PN16, Medientemperatur: max: +150 Grad Celsius , min. -20 Grad Celsius. Material: Überwurfmutter...
Esbe
26100700
€ 21,89*
pro Stück
 
 Stück
Gewindefitting 90° IG NPS 1 ″ (14 Angebote) 
Gewindefitting 90° IG NPS 1 ″ V4A / 1.4408 / 316 / CF8M Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich · Weitere technische Eigenschaften A: 33mm
Springer
301100T
€ 4,57*
pro Stück
 
 Stück
CN-1/4-PK-6 Stecknippel-Verschraubung (5 Angebote) 
Stecknippel-Verschraubung CN-1/4-PK-6 für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtring. Nennweite=5,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbe...
Festo
11948
€ 2,31*
pro Stück
 
 Stück
LCN-1/4-PK-6 L-Stecknippel-Verschraubung (5 Angebote) 
L-Stecknippel-Verschraubung LCN-1/4-PK-6 schwenkbar, mit Dichtring. Nennweite=4,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebs...
Festo
12959
€ 5,52*
pro Stück
 
 Stück
CN-1/8-PK-6 Stecknippel-Verschraubung (4 Angebote) 
Stecknippel-Verschraubung CN-1/8-PK-6 für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtring. Nennweite=5,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbe...
Festo
11946
€ 1,94*
pro Stück
 
 Stück
Gewindefitting, Kappe, Messing, 1½" Innengewinde 1½" Innengewinde (1 Angebot) 
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 1 ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2"...
k.A.
€ 3,65*
pro Stück
 
 Stück
Verschraubungst. DN20, G 1 1/4", R 1/2" Typ 42238, ESBE # 26100800 (2 Angebote) 
ESBE Verschraubung Serie KTB112 für flachdichtende Ventile und Mischer mit Aussengewinde. Druckstufe PN16, Medientemperatur: max: +150 Grad Celsius , min. -20 Grad Celsius. Material: Überwurfmutter...
Esbe
26100800
€ 16,02*
pro Stück
 
 Stück
Gewindefitting 90° IG NPS 1/2 ″ (12 Angebote) 
Gewindefitting 90° IG NPS 1/2 ″ V4A / 1.4408 / 316 / CF8M Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich · Weitere technische Eigenschaften A: 24mm
Springer
301012T
€ 2,09*
pro Stück
 
 Stück
CN-1/8-PK-3 Stecknippel-Verschraubung (4 Angebote) 
Stecknippel-Verschraubung CN-1/8-PK-3 für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtring. Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbe...
Festo
11944
€ 1,90*
pro Stück
 
 Stück
CN-1/4-PK-4 CN-1/4-PK-4 (11947) Stecknippel-Verschraubung (3 Angebote) 
CN-1/4-PK-4 CN-1/4-PK-4 (11947) Stecknippel-Verschraubung
Festo
11947
€ 2,25*
pro Stück
 
 Stück
Gewindefitting, Kappe, Messing, 2" Innengewinde 2" Innengewinde (1 Angebot) 
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verschließen von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Kappe besitzt ein 2" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
k.A.
€ 6,38*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewindefitting
^

Gewindefittings – Rohrverbinder zum Verschrauben

Gewindefittings werden zur Rohrverbindung eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen Fittings verfügen diese Modelle über  ein eingeschnittenes Gewinde. Sie können ein Außen- aber auch ein Innengewinde besitzen. Wichtig ist es darauf zu achten, dass ein gegengleiches Gewinde oder bei Schlauchinstallationen eine Verschraubung mit einer passenden Mutter vorgenommen wird. Unterschiedliche Materialien und Ausführung ermöglichen ein weites Montagespektrum abzudecken und unterschiedliche Effekte zu erzielen.

Das Material

Auch wenn ein breites Spektrum an Materialien angeboten wird, ist die Auswahl recht einfach. Wichtig ist, dass das Gewindefittingmaterial dem des zu verbindenden Rohres entsprechen soll.  Eine Ausnahme bilden PEX Rohre und Mehrschichtverbundrohre, denn hier werden Metallfittings, vorrangig aus Messing, eingesetzt. Beim Einsatz voneinander abweichender Materialien im Metallbereich riskieren Sie Kontaktkorrosionen, die die Installation stark beschädigen können. Bei verschiedenen Rohrmaterialien sollte grundsätzlich auf Messinggewindefittings zurückgegriffen werden.

Verschraubung

Die Gewindefittings bieten gegenüber anderen Verbindungssystemen den Vorteil, dass die Verbindung ausgesprochen sicher und später doch wieder lösbar ist. Bei verschweißten, verklebten oder gepressten Fittingverbindungen entsteht eine dauerhafte Verbindung. Das Schraubsystem bietet außerdem den Vorteil, dass die Fittings bei jedem Material eingesetzt werden können, andere Verbindungsarten sind stark materialabhängig. Wichtig ist die Abstimmung des Gewindes zwischen Rohr und Gewindefitting. Da verschraubte Verbindungen jedoch durch thermische Beanspruchungen auch undicht werden können, ist für die Zugänglichkeit der Verbindungen zu sorgen.

Normung, die sicher macht

Rohre, Armaturen und Gewindefittings sind international und national genormt.  Die Größenangabe der Fittings verhält sich daher zu den Nennweitenangaben der Rohre und Armaturen parallel.

Die Ausführung

Je nach Bedarf können unterschiedliche Ausführungen erworben werden. Die Gewindefittings ermöglichen es, unterschiedliche Rohrkonstruktionen auf die Ansprüche anzupassen.
  • Abzweigungen werden mit Hilfe von Kreuzungen und T-Stücken erzielt.
  • Um einen Durchmesserwechsel zwischen zwei Rohren zu erzielen, verwenden Sie Reduzierungen. Achten Sie darauf, dass bei einer Reduzierung erhöhter Druck entsteht.
  • Kupplungen und Muffen dienen der Verbindung zwischen zwei geraden Rohren, während Bögen für einen Richtungswechsel der Rohrleitung sorgen ohne das Rohr biegen zu müssen.
  • Endkappen und Stopfen bieten einen sicheren Abschluss der Rohrinstallation.

Der Nenndruck und Dichtheit

Damit die Rohrverbindung den Belastungen standhält, ist es wichtig, auf die Nenndruckangabe des Gewindefittings zu achten. Nur wenn der Druck nicht überschritten wird, ist eine zuverlässige Schraubverbindung gewährleistet, die Langzeitdichtheit verspricht. Zur Sicherung der Dichtheit sollte auf enthaltene Dichtungen geachtet werden. Bei Metallfittings kann zusätzlich Dichtungshanf zur Dichtung eingesetzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.