Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP ARAMID 461 PROTECT 250mm 264,00mm 5m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     1498-4501403450
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46102507500-5
EAN/GTIN:
     4049645278593
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasabsaugung · Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller · Saugschlitzkanal · Überflurabsauganlage · Unterflurabsauganlage flexibler Schlauch für heiße Gase Motorprüfstand · Abgasmessung Abgasabsaugung Abgasschlauchaufroller Motorabgasen Motorenprüfstände Motorprüfstand Abgasmessung Saugschlitzkanäle Überflurabsauganlagen Unterflurabsauganlagen CP Bis +300°C Saugschlauch Edelstahl (INOX) Klemmprofil Sonderfarben: eingefärbte Spirale weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: spezialbeschichtetes HochtemperaturgewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 125,00mm· Gewicht: 1,64kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,08 bar
Außen-Ø:
264,00 mm
Länge:
5 m
Überdruck:
0,080 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Temperaturbereich:
300 °C
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
300 °C
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres, Absaugschläuche, Gebläseschlauch, Saugschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 179,048*
€ 195,428*
10 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 205,306*
€ 221,526*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 209,498*
€ 226,328*
Lager 1498
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 231,40*
€ 249,38*
4 Tage
25
5
pro Box
Frei Haus
ab € 240,008*
€ 257,268*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 249,38*
€ 296,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 246,97*
€ 293,89
pro Box
ab 25 Boxen
€ 238,98*
€ 284,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 234,49*
€ 279,04
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 231,40*
€ 275,37
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 231,40* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 1.246,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.