Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 250mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645278593
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0250-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645278593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,640 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,080 bar
Biegeradius:
125 mm
Ø-Innen:
250 mm
Unterdruck:
0,025 bar
Ø-Außen:
264 mm
Länge_m:
5 m
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 179,048*
€ 195,428*
10 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 205,306*
€ 221,526*
Lager 2462
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 209,498*
€ 226,328*
1 Tag
5
5
pro Box
Frei Haus
ab € 231,40*
€ 249,38*
4 Tage
25
5
pro Box
Frei Haus
ab € 240,008*
€ 257,268*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 226,328*
€ 269,33032
pro Box
ab 10 Boxen
€ 223,828*
€ 266,35532
pro Box
ab 25 Boxen
€ 216,478*
€ 257,60882
pro Box
ab 50 Boxen
€ 212,208*
€ 252,52752
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 209,498*
€ 249,30262
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 209,498* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 1.131,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.