Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förderschl.AIRDUC® PUR 351 FOOD ID 125-127mm AD 134mm L.15m Wandst.4.5mm Rl.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501404684
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101250000-15
EAN/GTIN:
     4049645133571
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 0.575bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,575 (1,23)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,090 (0,42)
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4,5 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Innen-Ø:
125-127 mm
Außen-Ø:
134,00 mm
Biegeradius:
85,00 mm
Gewicht:
1,20 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Temperaturbereich:
-40 bis 90 °C
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Lebensmittelschläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 37,372*
€ 43,072*
3 Tage
75
15
pro Box
€ 70,00*
ab € 43,42*
€ 48,54*
Lager 1498
75
15
pro Box
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 57,25*
1 Tag
75
15
pro Box
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 57,49*
4 Tage
1125
15
pro Box
Frei Haus
ab € 51,95534*
€ 57,79534*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 57,25*
€ 68,13
pro Box
ab 20 Boxen
€ 56,42*
€ 67,14
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 51,10*
€ 60,81
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 51,10* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 858,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.