Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Industriewasserschlauch
>
Artikel
Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 19mm AD 27,8mm RL 40m CONTINENTAL
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4555777003
Hersteller:
ContiTech
Herst.-Nr.:
5000052626
EAN/GTIN:
4045998010897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-StrahlungFestigkeitsträger: synthetische GarneDecke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständigSeele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-InnenschichtTemperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem UntergrundEinsatzbereiche: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität.Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 80mm· Gewicht: 0,385kg/m· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27,8 mm
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Material:
CR/EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Wandstärke:
4,4 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Berstdruck:
75 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
CR
... >
Schlauchtechnik
>
Wasserschläuche
>
Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® CONTINENTAL
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
,
Universalschlauch
,
Vielzweckschlauch
,
Wasserschlauch
,
universalschlauch rolle 40m
,
universalschlauch
,
wasserschlauch contitech
,
Conti
,
Contitech
,
Gartenwasserschlauch
,
Goldschlange
,
Industrieschläuche
,
Mehrzweckschläuche
,
Reinigungsschlauch
,
Reinigungsschläuche
,
Vielzweckschläuche
,
Wasserschläuche
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
680
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,20475*
€ 15,27475*
Lager 1690
3 Tage
480
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 16,20*
Lager 1498
1 Tag
800
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 16,42*
Lager 2478
1 Tag
800
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 16,49*
Lager 9587
4 Tage
640
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 16,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 16,42*
€ 19,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,28*
€ 16,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter (
entspricht € 656,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas GK103 Gartengerät/-zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,33*
Zubehör
2/3-Schlauchverschraubung GEKA MS Schl.-Gr.19mm IG 1 Zoll GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,73*
Zubehör
2/3-Schlauchverschraubung MS Schl.-Gr.20mm IG 1 Zoll MEGA
Bevo
0423342
ab € 1,23*
Zubehör
GEKA plus-1/3-Verschr.MS AG G1/2", 10mm
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,05*
Zubehör
Schlauchstück GEKA MS Schl.-Gr.19mm SB GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Zubehör
Schnellkuppl.MS Schl.-Gr.19mm
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Spritzdüse Schnellkuppl.MS 3/4 Zoll MEGA
Bevo
0450118
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen