Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft ID 9mm AD 14,5mm L.50m blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4566600020
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     147772
EAN/GTIN:
     3291671477728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
hochflexibel · geringes Gewicht · UV-beständig · lange Lebensdauer · kälteflexibel · gut öl- und benzinabweisend (innen und außen)Material: Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C · Anwendung: Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge · Ausrüstung von MontagestationenEinsatzbereiche: Automobilindustrie, Montagebetriebe, Kunststoffverarbeitung usw.Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -20 bis +60°C· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Außen-Ø:
14,5 mm
Wandstärke:
2,75 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Berstdruck:
60 bar
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Biegeradius:
63 mm
Gewicht:
0,131 kg/m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2200
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,47*
Lager 1498
2200
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,21*
€ 1,47*
3 Tage
1575
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,47*
6 Tage
2200
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,61*
4 Tage
2100
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 1,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 1,04*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,44*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,63*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,87*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 1,15*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 2,08*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,45*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,48*
Zubehör
ewo
113-40A
ab € 0,80*
Zubehör
PROMAT
ab € 14,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.