Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapp- u.Gehrungssäge KGS 254 M, 305x92mm 1450 W 4500min-¹ 254 X 30mm METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4682108008
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613254000
EAN/GTIN:
     4061792218192
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
mit Zugfunktion · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges TragenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16,1kg· Gehrungswinkel: 50° L / 50° R· Neigungswinkel: 47° L / 2° R· prüfpflichtig: ja· Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Schnittbereich 90°:
305 x 92 mm
Marke:
METABO
Schnittbereich 45°:
215 x 47 mm
Nennaufnahmeleistung:
1450 W
Leerlaufdrehzahl:
4500 min-¹
Sägeblattabmessung:
254 X 30 mm
Breite:
485 mm
Länge:
726 mm
Steckertyp:
C
Höhe:
543 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spänefangsack, spänefangsack metabo, spänefangsack, Ablängsäge, Gehrungssägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Paneelsägen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,83*
€ 268,54*
€ 4,90*
ab € 241,95*
€ 278,25*
2 Tage
83
Frei Haus
ab € 245,86*
€ 282,57*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 253,33*
€ 289,40*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 271,74*
€ 310,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.