Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine DP 33 MK4 S235JR:30mm OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4683436025
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020640
EAN/GTIN:
     4030635042522
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V GleichspannungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 485mm· Länge: 945mm· Ausladung: 270mm· Höhe: 2040mm· Motorleistung: 1,1kW· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
30 (S235JR) mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTI-DRILL
Dauerbohrleistung:
25 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK4
Spindelhub:
125 mm
Stufenanzahl:
9
Spindeldrehzahl:
120-1810 min-¹
Säulen-Ø:
92 mm
Aufspannfläche:
355 x 355 mm
Gewicht:
162 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.427,83*
€ 1.477,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.467,89*
€ 1.521,30*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.433,65*
€ 1.527,1341*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.483,28*
€ 1.534,58*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,63*
€ 1.764,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,51*
€ 2.099,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,18*
€ 2.088,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,50*
€ 2.052,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,43*
€ 2.031,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,63*
€ 2.029,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.